731.50 CHF/ Unitéhors TVA
790.75 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 731.50 CHF | - |
4+ | 663.00 CHF | 9.36% |
10+ | 658.00 CHF | 10.05% |
20+ | 653.00 CHF | 10.73% |
30+ | 648.00 CHF | 11.41% |
50+ | 638.00 CHF | 12.78% |
100+ | 632.50 CHF | 13.53% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 228.27 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 175 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |