716.00 CHF/ Unitéhors TVA
774.00 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 716.00 CHF | - |
4+ | 649.00 CHF | 9.36% |
10+ | 644.00 CHF | 10.06% |
20+ | 639.00 CHF | 10.75% |
30+ | 634.00 CHF | 11.45% |
50+ | 624.50 CHF | 12.78% |
100+ | 618.50 CHF | 13.62% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 215.57 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 173 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |