68.70 CHF/ Unitéhors TVA
74.26 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 68.70 CHF | - |
4+ | 59.10 CHF | 13.97% |
10+ | 51.80 CHF | 24.60% |
20+ | 46.40 CHF | 32.46% |
30+ | 43.30 CHF | 36.97% |
50+ | 42.20 CHF | 38.57% |
100+ | 40.60 CHF | 40.90% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 21.92 mm |
Diamètre du cordon | 2.95 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 911 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |