706.00 CHF/ Unitéhors TVA
763.19 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 706.00 CHF | - |
4+ | 640.00 CHF | 9.35% |
10+ | 635.00 CHF | 10.06% |
20+ | 630.00 CHF | 10.76% |
30+ | 625.50 CHF | 11.40% |
50+ | 616.00 CHF | 12.75% |
100+ | 609.50 CHF | 13.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 209.22 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 172 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |