696.50 CHF/ Unitéhors TVA
752.92 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 696.50 CHF | - |
4+ | 631.00 CHF | 9.40% |
10+ | 626.00 CHF | 10.12% |
20+ | 621.50 CHF | 10.77% |
30+ | 616.50 CHF | 11.49% |
50+ | 607.50 CHF | 12.78% |
100+ | 601.00 CHF | 13.71% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 202.87 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 171 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |