622.00 CHF/ Unitéhors TVA
672.38 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 622.00 CHF | - |
4+ | 533.50 CHF | 14.23% |
10+ | 467.50 CHF | 24.84% |
20+ | 427.50 CHF | 31.27% |
30+ | 399.00 CHF | 35.85% |
50+ | 388.50 CHF | 37.54% |
100+ | 374.50 CHF | 39.79% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 190.17 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 169 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |