608.00 CHF/ Unitéhors TVA
657.25 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 608.00 CHF | - |
4+ | 521.00 CHF | 14.31% |
10+ | 456.50 CHF | 24.92% |
20+ | 416.00 CHF | 31.58% |
30+ | 388.50 CHF | 36.10% |
50+ | 378.50 CHF | 37.75% |
100+ | 365.50 CHF | 39.88% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 183.82 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 168 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |