56.20 CHF/ Unitéhors TVA
60.75 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 56.20 CHF | - |
4+ | 48.40 CHF | 13.88% |
10+ | 42.50 CHF | 24.38% |
20+ | 38.00 CHF | 32.38% |
30+ | 35.40 CHF | 37.01% |
50+ | 34.50 CHF | 38.61% |
100+ | 33.30 CHF | 40.75% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 18.4 mm |
Diamètre du cordon | 2.7 mm |
Dimension selon French R | NF-R14 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |