561.50 CHF/ Unitéhors TVA
606.98 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 561.50 CHF | - |
4+ | 482.00 CHF | 14.16% |
10+ | 422.50 CHF | 24.76% |
20+ | 385.50 CHF | 31.34% |
30+ | 359.50 CHF | 35.98% |
50+ | 350.50 CHF | 37.58% |
100+ | 338.50 CHF | 39.72% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 171.12 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 166 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |