53.60 CHF/ Unitéhors TVA
57.94 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 53.60 CHF | - |
4+ | 45.90 CHF | 14.37% |
10+ | 40.20 CHF | 25.00% |
20+ | 36.10 CHF | 32.65% |
30+ | 33.70 CHF | 37.13% |
50+ | 32.90 CHF | 38.62% |
100+ | 31.70 CHF | 40.86% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 17.12 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 115 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |