549.50 CHF/ Unitéhors TVA
594.01 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 549.50 CHF | - |
4+ | 471.00 CHF | 14.29% |
10+ | 413.00 CHF | 24.84% |
20+ | 377.00 CHF | 31.39% |
30+ | 352.00 CHF | 35.94% |
50+ | 343.00 CHF | 37.58% |
100+ | 331.00 CHF | 39.76% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 164.77 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 165 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |