54.30 CHF/ Unitéhors TVA
58.70 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 54.30 CHF | - |
4+ | 46.60 CHF | 14.18% |
10+ | 40.90 CHF | 24.68% |
20+ | 36.60 CHF | 32.60% |
30+ | 34.20 CHF | 37.02% |
50+ | 33.30 CHF | 38.67% |
100+ | 32.10 CHF | 40.88% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 16.9 mm |
Diamètre du cordon | 2.7 mm |
Dimension selon French R | NF-R13 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |