50.50 CHF/ Unitéhors TVA
54.59 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 50.50 CHF | - |
4+ | 43.50 CHF | 13.86% |
10+ | 38.10 CHF | 24.55% |
20+ | 34.10 CHF | 32.48% |
30+ | 31.80 CHF | 37.03% |
50+ | 30.90 CHF | 38.81% |
100+ | 29.80 CHF | 40.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 15.54 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 114 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |