52.50 CHF/ Unitéhors TVA
56.75 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 52.50 CHF | - |
4+ | 45.20 CHF | 13.90% |
10+ | 39.60 CHF | 24.57% |
20+ | 35.30 CHF | 32.76% |
30+ | 33.00 CHF | 37.14% |
50+ | 32.10 CHF | 38.86% |
100+ | 31.00 CHF | 40.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 15.1 mm |
Diamètre du cordon | 2.7 mm |
Dimension selon French R | NF-R12 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |