469.50 CHF/ Unitéhors TVA
507.53 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 469.50 CHF | - |
4+ | 403.50 CHF | 14.06% |
10+ | 354.00 CHF | 24.60% |
20+ | 315.50 CHF | 32.80% |
30+ | 294.50 CHF | 37.27% |
50+ | 287.00 CHF | 38.87% |
100+ | 277.00 CHF | 41.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 145.72 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 162 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |