458.50 CHF/ Unitéhors TVA
495.64 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 458.50 CHF | - |
4+ | 395.00 CHF | 13.85% |
10+ | 346.00 CHF | 24.54% |
20+ | 309.00 CHF | 32.61% |
30+ | 288.50 CHF | 37.08% |
50+ | 281.00 CHF | 38.71% |
100+ | 271.00 CHF | 40.89% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 124.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1245-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |