46.60 CHF/ Unitéhors TVA
50.37 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 46.60 CHF | - |
4+ | 40.00 CHF | 14.16% |
10+ | 35.10 CHF | 24.68% |
20+ | 31.40 CHF | 32.62% |
30+ | 29.30 CHF | 37.12% |
50+ | 28.60 CHF | 38.63% |
100+ | 27.60 CHF | 40.77% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 12.37 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 112 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |