443.00 CHF/ Unitéhors TVA
478.88 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 443.00 CHF | - |
4+ | 380.50 CHF | 14.11% |
10+ | 333.50 CHF | 24.72% |
20+ | 299.00 CHF | 32.51% |
30+ | 279.50 CHF | 36.91% |
50+ | 272.00 CHF | 38.60% |
100+ | 262.00 CHF | 40.86% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 119.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1195-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |