421.50 CHF/ Unitéhors TVA
455.64 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 421.50 CHF | - |
4+ | 361.00 CHF | 14.35% |
10+ | 316.50 CHF | 24.91% |
20+ | 283.00 CHF | 32.86% |
30+ | 264.00 CHF | 37.37% |
50+ | 257.00 CHF | 39.03% |
100+ | 248.50 CHF | 41.04% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 114.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1145-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |