395.00 CHF/ Unitéhors TVA
427.00 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 395.00 CHF | - |
4+ | 339.50 CHF | 14.05% |
10+ | 298.00 CHF | 24.56% |
20+ | 266.50 CHF | 32.53% |
30+ | 249.00 CHF | 36.96% |
50+ | 242.50 CHF | 38.61% |
100+ | 233.50 CHF | 40.89% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 109.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1095-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |