44.00 CHF/ Unitéhors TVA
47.56 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 44.00 CHF | - |
4+ | 37.70 CHF | 14.32% |
10+ | 33.10 CHF | 24.77% |
20+ | 29.60 CHF | 32.73% |
30+ | 27.70 CHF | 37.05% |
50+ | 27.00 CHF | 38.64% |
100+ | 25.90 CHF | 41.14% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 10.77 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 111 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |