47.00 CHF/ Unitéhors TVA
50.81 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 47.00 CHF | - |
4+ | 40.40 CHF | 14.04% |
10+ | 35.40 CHF | 24.68% |
20+ | 31.60 CHF | 32.77% |
30+ | 29.50 CHF | 37.23% |
50+ | 28.80 CHF | 38.72% |
100+ | 27.80 CHF | 40.85% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 10.5 mm |
Diamètre du cordon | 2.7 mm |
Dimension selon French R | NF-R9 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |