Eriks
JSP

JSP Powercap® Active IP (anti-impact) 8h

  • ERIKS:14783747
  • Fabricant:5038428133630
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
La PowerCap® Active™ IP
(Breveté) est un équipement de ventilation à pression positive créée pour protéger l'utilisateur de la poussière et de la plupart des particules aérosols répondant à EN 12949+A2 TH1P. Légère, solide et ergonomique, la PowerCap® Active™ est parfaite pour les environnements très poussiéreux, tels que l'industrie légère (usinage et meulage), l'agriculture (élevage, aviculture, silos à grains), l'aménagement paysager et la transformation des aliments. La Powercap® Active™ IP combine une casquette anti-heurt et une visière anti-impact contre les particules volantes. Livré avec visière, deux filtres TH1P, une batterie et une station de recharge. Conforme à EN 166, EN 812+A1, EN 12941+A2 TH1P.




  • Ventilation assistée
    Protection respiratoire conforme à EN 12941:1988 TH1P. Facteur de protection assigné 10 (classification britannique) équivalent à un FFP2 EN 149. L'équipement apporte fraîcheur et confort, avec ses 160 litres d'air filtrés par minute, qui éliminent la résistance respiratoire et la formation de buée sur la visière.

  • Protection oculaire et faciale anti-impact La version IP offre une protection oculaire et faciale contre les impacts en conformité avec l'EN 166 1B. Adapté pour les environnements de travail avec une présence de particules - films pelables disponibles en option.

  • Socle de charge facile à utiliser - Chaque batterie a une autonomie de 8 heures. Possibilité den charger une lorsque l'autre est utilisée pendant la journée. Plus besoin denlever la batterie de la PowerCap® pour la charger. Le socle est prévu pour pouvoir poser la Powercap à côté et charger directement la batterie.

  • Visière Fixation par rivets, visière en polycarbonate de 0.75 mm d'épaisseur avec bords en aluminium assurant une protection contre les impacts
Ajouter à la liste

1'091.70 CHF/ Unitéhors TVA

1'180.13 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 08.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
JSP