Powercap® Active IP (anti-impact) 8h - Masque respiratoire - ensemble complet
La PowerCap® Active™ IP(Breveté) est un équipement de ventilation à pression positive créée pour protéger l'utilisateur de la poussière et de la plupart des particules aérosols répondant à EN 12949+A2 TH1P. Légère, solide et ergonomique, la PowerCap® Active™ est parfaite pour les environnements très poussiéreux, tels que l'industrie légère (usinage et meulage), l'agriculture (élevage, aviculture, silos à grains), l'aménagement paysager et la transformation des aliments. La Powercap® Active™ IP combine une casquette anti-heurt et une visière anti-impact contre les particules volantes. Livré avec visière, deux filtres TH1P, une batterie et une station de recharge. Conforme à EN 166, EN 812+A1, EN 12941+A2 TH1P.
Ventilation assistée
Protection respiratoire conforme à EN 12941:1988 TH1P. Facteur de protection assigné 10 (classification britannique) équivalent à un FFP2 EN 149. L'équipement apporte fraîcheur et confort, avec ses 160 litres d'air filtrés par minute, qui éliminent la résistance respiratoire et la formation de buée sur la visière.
Protection oculaire et faciale anti-impact La version IP offre une protection oculaire et faciale contre les impacts en conformité avec l'EN 166 1B. Adapté pour les environnements de travail avec une présence de particules - films pelables disponibles en option.
Socle de charge facile à utiliser - Chaque batterie a une autonomie de 8 heures. Possibilité den charger une lorsque l'autre est utilisée pendant la journée. Plus besoin denlever la batterie de la PowerCap® pour la charger. Le socle est prévu pour pouvoir poser la Powercap à côté et charger directement la batterie.
Visière Fixation par rivets, visière en polycarbonate de 0.75 mm d'épaisseur avec bords en aluminium assurant une protection contre les impacts