Eriks
JSP

JSP Casque EVO®2 ventilé - glissière - jaune

  • ERIKS:14783727
  • Fabricant:5038428125987
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Des quantités minimales de commande s'appliquent à tous les produits sur mesure − Images utilisées à des fins d'illustration uniquement,
les produits sur mesure peuvent varier.





Casque de sécurité EVO®3


Le casque EVO®3 Comfort Plus™combine une calotte ultra résistante pour une protection supérieure toute la journée dans
de divers environnements avec les avantages de confort du nouveau harnais
3D réglable sur 3 positions de hauteur. Le casque EVO®3 st une véritable évolution des casques Mk2®
et Mk3® , établis de longue date depuis les années 1970, Le casque EVO®3 conserve le style caractéristique des JSP
tout en intégrant les évolutions dévoilées pour la première fois dans la gamme EVO®8.
Doté des dernières technologies de protection et de fonctionnalités telles que le harnais Evolution®
3D Adjustment™ la crémaillère Revolution® ou l'unique glissière OneTouch™
qui peut être réglée d'une seule main en un simple geste rapide.





Calotte robuste en PEHD


Lors de différents tests l'EVO®3
s'est révélé bien plus performant que les exigences de la norme EN397, et bien plus efficace que tous ses concurrents.





Confort suprême


Un harnais en terylène à 6 points offre un confort inégalé sans compromettre les performances.





Basane anti-sudation Chamlon™


Bandeau de transpiration en coton avec revêtement PU poreux pour une absorption maximale. PH neutre, testé dermatologiquement.





Ajustement précis 3D


Jamais auparavant il n'a été possible d'obtenir un ajustement aussi précis sur un casque de sécurité industrielle, en utilisant les réglages uniques de profondeur du harnais en 1-2-3 points.





Serrage


glissière OneTouch™.



EVOSpec®


Le casque avec lunette intégrée garantit qu'une protection des yeux est toujours disponible en cas de besoin.
Il n'est pas nécessaire de prévoir une protection supplémentaire pour les yeux. Conforme à EN166.1.F





Fentes universelles


Permettent d'installer facilement les coquilles anti-bruit Sonis® ; ainsi que les écrans Surefit&trade de JSP pour une protection maximale.





Personnalisation


Zone extra large pour les logos sur l'avant, les côtés et à l'arrière.





Isolation électrique (non ventilée uniquement)



La version non ventilée est conforme à la norme EN50365 Classe 0 10KV.
Cette norme est applicable aux casques isolés électriquement utilisés pour travailler sous tension ou à proximité de composants sous tension sur
des installations ne dépassant pas 1000Vac ou 1500Vdc.
Ajouter à la liste

14.70 CHF/ Unitéhors TVA

15.89 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 27.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
JSP