Des quantités minimales de commande s'appliquent à tous les produits sur mesure − Images utilisées à des fins d'illustration uniquement,
les produits sur mesure peuvent varier.
Casque de sécurité EVO2®
Le casque EVO2® Comfort Plus™ dispose d'une calotte polyéthylène haute performance pour une protection quotidienne renforcée.
Un ajustement performant qui combine la glissière de serrage OneTouch, un harnais polyéthylène Evolution®
3D réglable sur 3 positions de hauteur. Le casque EVO2® est une véritable évolution des casques Mk2®
et Mk3® établis de longue date depuis les années 1970’s, Le casque EVO2®
conserve le style caractéristique des JSP tout en intégrant les évolutions dévoilées pour la première fois dans la gamme EVO®8.
Doté des dernières technologies de protection et de fonctionnalités telles que le harnais Evolution®
3D Adjustment™ la crémaillère, Revolution® ou l'unique glissière OneTouch™
qui peut être réglée d'une seule main en un simple geste rapide.
Calotte robuste en HDPE
Lors de différents tests, l'EVO2® l'EVO2 s'est avéré bien plus performant que la norme EN397 et
bien plus résistant que ses concurrents.
Confort suprême
Un harnais en polyéthylène à 6 points offre un confort inégalé sans compromettre les performances.
Basane Chamlon™
Bandeau de transpiration en coton avec revêtement PU poreux pour une absorption maximale. PH neutre, testé dermatologiquement.
Ajustement précis 3D
Jamais auparavant il n'a été possible d'obtenir un ajustement aussi précis sur un casque de sécurité industrielle, en utilisant les réglages uniques de profondeur du harnais en 1-2-3 points.
Serrage
glissière OneTouch™.
Isolation électrique
Conforme à la norme EN50365 Classe 0 10KV. Cette norme est applicable aux casques isolés électriquement
utilisés pour travailler sous tension ou à proximité de composants sous tension sur des installations ne dépassant pas 1000Vac ou 1500Vdc.
Fentes universelles
Permettent d'installer facilement les coquilles anti-bruit Sonis® ; ainsi que les écrans Surefit&trade de JSP pour une protection maximale.
Personnalisation
Zone extra large pour les logos sur l'avant, les côtés et à l'arrière.
Isolation électrique (non ventilée uniquement
La version non ventilée est conforme à la norme EN50365 Classe 0 10KV. Cette norme est applicable
casques isolés électriquement utilisés pour travailler sous tension ou à proximité de composants sous tension sur des installations ne
ne dépassant pas 1000Vac ou 1500Vdc.