Eriks
HAMAR

HAMAR Tresse pour presse-étoupe type 626 4x4mm

  • ERIKS:10033780
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
36,1 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
HAMAR
Produit
Braided packing
Forme
Trou à quatre-pans
Type
626
Matériau
PTFE/Graphite
Couleur
Gris
Largeur
4 mm
Hauteur
4 mm
Longueur par boîte
43.1 m
Poids par boîte
1 kg
Portée de pH
de 0 jusqu'à 14
Plage de température
de -200 jusqu'à 280 °C
Pression dans la vanne (max.)
250 bar
Pression dans la pompe à piston (max.)
800 bar
Vitesse dans la vanne (max.)
2 m/s
Vitesse dans la pompe à piston (max.)
2 m/s
Nom commercial
HAMAR