| Tresse pour presse-étoupe type 626 4x4mm | 4 | 4 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Tresse pour presse-étoupe type 626 19x19mm | 19 | 19 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Tresse pour presse-étoupe type 626 6x6mm | 6 | 6 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Tresse pour presse-étoupe type 626 3x3mm | 3 | 3 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Tresse pour presse-étoupe type 626 16x16mm | 16 | 16 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Tresse pour presse-étoupe type 626 5x5mm | 5 | 5 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Tresse pour presse-étoupe type 626 10x10mm | 10 | 10 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Tresse pour presse-étoupe type 626 12x12mm | 12 | 12 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Bourrage Hamar 626 25m/boîte 8x8 (mm) | 8 | 8 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Tresse pour presse-étoupe type 626 9,5x9,5mm | 9.5 | 9.5 | | 649.04 €/unité |
| Tresse pour presse-étoupe type 626 32x32mm | 32 | 32 | | 3 146.00 €/paquet |
| Tresse pour presse-étoupe type 626 10x14mm | 10 | 14 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Tresse pour presse-étoupe type 626 11x11mm | 11 | 11 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Tresse pour presse-étoupe type 626 11x7mm | 11 | 7 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Tresse pour presse-étoupe type 626 7x7mm | 7 | 7 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Tresse pour presse-étoupe type 626 6,35x6,35mm | 6.35 | 6.35 | | 449.73 €/unité |
| Tresse pour presse-étoupe type 626 14x14mm | 14 | 14 | | 1 531.00 €/paquet |
| Tresse pour presse-étoupe type 626 30x30mm | 30 | 30 | | 3 146.00 €/paquet |
| Tresse pour presse-étoupe type 626 15x15mm | 15 | 15 | | 1 531.00 €/paquet |
| Tresse pour presse-étoupe type 626 25x25mm | 25 | 25 | | 3 146.00 €/paquet |
| Tresse pour presse-étoupe type 626 12,7x12,7mm | 12.7 | 12.7 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Tresse pour presse-étoupe type 626 38x38mm | 38 | 38 | | 3 146.00 €/paquet |
| Tresse pour presse-étoupe type 626 17,5x17,5mm | 17.5 | 17.5 | | 1 531.00 €/paquet |
| Tresse pour presse-étoupe type 626 22x22mm | 22 | 22 | | 2 420.00 €/unité |
| Tresse pour presse-étoupe type 626 20x20mm | 20 | 20 | | 2 420.00 €/paquet |