1'531.00 CHF/ paquethors TVA
1'655.01 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 22.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'531.00 CHF | - |
2+ | 1'259.00 CHF | 17.77% |
3+ | 993.50 CHF | 35.11% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | HAMAR |
Produit | Braided packing |
Forme | Trou à quatre-pans |
Type | 626 |
Matériau | PTFE/Graphite |
Couleur | Gris |
Largeur | 15 mm |
Hauteur | 15 mm |
Longueur par boîte | 9.3 m |
Poids par boîte | 3 kg |
Portée de pH | de 0 jusqu'à 14 |
Plage de température | de -200 jusqu'à 280 °C |
Pression dans la vanne (max.) | 250 bar |
Pression dans la pompe à piston (max.) | 800 bar |
Vitesse dans la vanne (max.) | 2 m/s |
Vitesse dans la pompe à piston (max.) | 2 m/s |
Nom commercial | HAMAR |