Eriks
GOODALL

GOODALL Tuyau de caoutchouc MULTI YELLOW 25x37mm, 50m

  • ERIKS:14917014
Image 1
Application
• Tuyau polyvalent pour l'air comprimé, l'eau et les solutions aqueuses
• Convient pour les outils pneumatiques
• Tuyau conducteur
• Facile à manipuler et flexible même à des températures froides

Plage de température
• -40°C à +100°C
• Court terme jusqu'à +120°C

Pression d'éclatement
• 3:1

Âme
• Caoutchouc EPDM noir
• Conducteur électrique (R ≤10^6Ω)

Inserts
• Inserts spiralés en polyester
• Haute résistance à la traction
• À partir de DN32 (11/4"): version gainée

Feuille de couverture
• Caoutchouc EPDM jaune
• Résistant aux conditions climatiques extrêmes, à l'ozone et à l'abrasion
• Lisse et résistant à l'usure
• Extrudé sans soudure

Marquage
• GOODALL MULTI 20BAR WP (size) MAX.100°C Ω

Raccords
• Selon le choix

Options
• Rapport de test d'impression
• Gravure laser claire sur manchon de gravure pivotant
Ajouter à la liste

26.50 CHF/ Mètrehors TVA

28.65 CHFTVA incluse

54 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

26.50 CHF

-

50+

16.50 CHF

37.74%

100+

15.10 CHF

43.02%

150+

13.60 CHF

48.68%

200+

12.20 CHF

53.96%

400+

11.90 CHF

55.09%

800+

11.60 CHF

56.23%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GOODALL
Type
MULTI YELLOW
Épaisseur de paroi
6 mm
Diamètre extérieur
37 mm
Pression maximum de service
20 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
60 bar
Rayon de courbure min.
205 mm
Longueur du rouleau
50 m
Matériau de la paroi intérieur
EPDM
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C