Eriks
GOODALL

Tuyau MULTI YELLOW, EPDM jaune, 20bar

Application
• Tuyau polyvalent pour l'air comprimé, l'eau et les solutions aqueuses
• Convient pour les outils pneumatiques
• Tuyau conducteur
• Facile à manipuler et flexible même à des températures froides

Plage de température
• -40°C à +100°C
• Court terme jusqu'à +120°C

Pression d'éclatement
• 3:1

Âme
• Caoutchouc EPDM noir
• Conducteur électrique (R ≤10^6Ω)

Inserts
• Inserts spiralés en polyester
• Haute résistance à la traction
• À partir de DN32 (11/4"): version gainée

Feuille de couverture
• Caoutchouc EPDM jaune
• Résistant aux conditions climatiques extrêmes, à l'ozone et à l'abrasion
• Lisse et résistant à l'usure
• Extrudé sans soudure

Marquage
• GOODALL MULTI 20BAR WP (size) MAX.100°C Ω

Raccords
• Selon le choix

Options
• Rapport de test d'impression
• Gravure laser claire sur manchon de gravure pivotant
Image 1
  • 2
  • 2
  • 1
  • 1
2 of Tuyau MULTI YELLOW, EPDM jaune, 20bar
ProduitÉpaisseur de paroi [mm]Diamètre extérieur [mm]Pression maximum de service [bar]DisponiblePrixhors TVA