17.30 CHF/ Mètrehors TVA
18.70 CHFTVA incluse
110 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 17.30 CHF | - |
50+ | 10.80 CHF | 37.57% |
100+ | 9.80 CHF | 43.35% |
150+ | 8.80 CHF | 49.13% |
200+ | 7.95 CHF | 54.05% |
400+ | 7.75 CHF | 55.20% |
800+ | 7.55 CHF | 56.36% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GOODALL |
Type | MULTI YELLOW |
Épaisseur de paroi | 5 mm |
Diamètre extérieur | 29 mm |
Pression maximum de service | 20 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 60 bar |
Rayon de courbure min. | 155 mm |
Longueur du rouleau | 50 m |
Matériau de la paroi intérieur | EPDM |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |