Eriks
GOODALL

GOODALL Tuyau de caoutchouc MULTI BLUE 25x37mm, 60m

  • ERIKS:14917031
Image 1
Application
• Tuyau polyvalent pour l'air comprimé, l'eau et les solutions aqueuses
• Convient pour les outils pneumatiques
• Tuyau conducteur
• Facile à manipuler et flexible même à des températures froides"

Plage de température
• -40°C à +100°C
• Court terme jusqu'à +120°C

Pression d'éclatement
• 3:1

Âme
• Caoutchouc EPDM noir
• Extrudé lisse et sans soudure
• Conducteur électrique (R ≤10^6Ω)

Inserts
• Inserts spiralés en polyester
• Haute résistance à la traction

Feuille de couverture
• Caoutchouc EPDM bleu
• Résistant aux conditions climatiques extrêmes, à l'ozone et à l'abrasion
• Lisse et résistant à l'usure
• Extrudé sans soudure

Marquage
• GOODALL MULTI 20BAR WP (size) MAX.100°C Ω

Raccords
• Selon le choix

Options
• Rapport de test d'impression
• Gravure laser claire sur manchon de gravure pivotant"

Ajouter à la liste

26.60 CHF/ Mètrehors TVA

28.75 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

26.60 CHF

-

50+

16.50 CHF

37.97%

100+

15.20 CHF

42.86%

150+

13.60 CHF

48.87%

200+

12.20 CHF

54.14%

400+

11.90 CHF

55.26%

800+

11.60 CHF

56.39%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GOODALL
Type
MULTI BLUE
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
37 mm
Pression maximum de service
20 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
60 bar
Rayon de courbure min.
205 mm
Longueur du rouleau
60 m
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C