Eriks
GOODALL

Tuyau MULTI BLUE, EPDM bleu, 20bar

Application
• Tuyau polyvalent pour l'air comprimé, l'eau et les solutions aqueuses
• Convient pour les outils pneumatiques
• Tuyau conducteur
• Facile à manipuler et flexible même à des températures froides"

Plage de température
• -40°C à +100°C
• Court terme jusqu'à +120°C

Pression d'éclatement
• 3:1

Âme
• Caoutchouc EPDM noir
• Extrudé lisse et sans soudure
• Conducteur électrique (R ≤10^6Ω)

Inserts
• Inserts spiralés en polyester
• Haute résistance à la traction

Feuille de couverture
• Caoutchouc EPDM bleu
• Résistant aux conditions climatiques extrêmes, à l'ozone et à l'abrasion
• Lisse et résistant à l'usure
• Extrudé sans soudure

Marquage
• GOODALL MULTI 20BAR WP (size) MAX.100°C Ω

Raccords
• Selon le choix

Options
• Rapport de test d'impression
• Gravure laser claire sur manchon de gravure pivotant"

Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 4
  • 4
4 of Tuyau MULTI BLUE, EPDM bleu, 20bar
ProduitDiamètre intérieur [mm]Épaisseur de paroi [mm]Diamètre extérieur [mm]DisponiblePrixhors TVA