Eriks
GOODALL

GOODALL Tuyau de caoutchouc MULTI BLUE 16x26mm, 60m

  • ERIKS:14917029
Image 1
Application
• Tuyau polyvalent pour l'air comprimé, l'eau et les solutions aqueuses
• Convient pour les outils pneumatiques
• Tuyau conducteur
• Facile à manipuler et flexible même à des températures froides"

Plage de température
• -40°C à +100°C
• Court terme jusqu'à +120°C

Pression d'éclatement
• 3:1

Âme
• Caoutchouc EPDM noir
• Extrudé lisse et sans soudure
• Conducteur électrique (R ≤10^6Ω)

Inserts
• Inserts spiralés en polyester
• Haute résistance à la traction

Feuille de couverture
• Caoutchouc EPDM bleu
• Résistant aux conditions climatiques extrêmes, à l'ozone et à l'abrasion
• Lisse et résistant à l'usure
• Extrudé sans soudure

Marquage
• GOODALL MULTI 20BAR WP (size) MAX.100°C Ω

Raccords
• Selon le choix

Options
• Rapport de test d'impression
• Gravure laser claire sur manchon de gravure pivotant"

Ajouter à la liste

15.80 CHF/ Mètrehors TVA

17.08 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 25.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15.80 CHF

-

50+

9.80 CHF

37.97%

100+

8.95 CHF

43.35%

150+

8.05 CHF

49.05%

200+

7.30 CHF

53.80%

400+

7.05 CHF

55.38%

800+

6.80 CHF

56.96%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GOODALL
Type
MULTI BLUE
Diamètre intérieur
16 mm
Épaisseur de paroi
5 mm
Diamètre extérieur
26 mm
Pression maximum de service
20 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
60 bar
Rayon de courbure min.
125 mm
Longueur du rouleau
60 m
Matériau de la paroi intérieur
EPDM
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C