12.20 CHF/ Mètrehors TVA
13.19 CHFTVA incluse
104 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 12.20 CHF | - |
50+ | 7.65 CHF | 37.30% |
100+ | 6.95 CHF | 43.03% |
150+ | 6.20 CHF | 49.18% |
200+ | 5.70 CHF | 53.28% |
400+ | 5.45 CHF | 55.33% |
800+ | 5.25 CHF | 56.97% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GOODALL |
Type | MULTI BLUE |
Diamètre intérieur | 13 mm |
Épaisseur de paroi | 5 mm |
Diamètre extérieur | 23 mm |
Pression maximum de service | 20 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 60 bar |
Rayon de courbure min. | 100 mm |
Longueur du rouleau | 60 m |
Matériau de la paroi intérieur | EPDM |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |