Eriks
GOODALL

GOODALL Tuyau de caoutchouc ARBIT 6x12.5mm, 60m

  • ERIKS:14917025
Image 1
Application
• tuyau polyvalent pour air comprimé, eau et solutions aqueuses
dans des conditions de fonctionnement modérées.
• Idéal pour les pulvérisateurs de liquides, des appareils manuels aux grands pulvérisateurs flottants.
• Extrêmement flexible même à des températures froides, facile à manipuler, résistant aux plis et à l'écrasement"

Plage de température
• 40°C to + 82°C
• 40°F to +180°F

Pression d'éclatement
• 3:1

Paroi intérieure
• Caoutchouc EPDM noir
• Extrudé lisse et sans soudure

Inserts
• 2 à 4 inserts en polyester
• Haute résistance à la traction

Feuille de couverture
• Caoutchouc EPDM noir
• Résistant à la chaleur, aux conditions climatiques extrêmes et à l'ozone
• Lisse et résistant à l'usure
• Extrudé sans soudure

Marquage
• GOODALL ARBIT 200PSI/15BAR WP (size) MAX.180°F/82°C

Raccords
• Selon le choix

Options
• Rapport de test d'impression
• Gravure laser claire sur manchon de gravure rotatif"

Ajouter à la liste

4.41 CHF/ Mètrehors TVA

4.77 CHFTVA incluse

35 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4.41 CHF

-

60+

2.73 CHF

38.10%

120+

2.52 CHF

42.86%

180+

2.26 CHF

48.75%

240+

2.05 CHF

53.51%

480+

2.00 CHF

54.65%

960+

1.95 CHF

55.78%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GOODALL
Type
Arbit
Diamètre intérieur
6 mm
Diamètre extérieur
12.5 mm
Pression maximum de service
15 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
45 bar
Rayon de courbure min.
38.1 mm
Longueur du rouleau
60 m
Plage de température
de -40 jusqu'à 82 °C