Eriks
GOODALL

Tuyau ARBIT, EPDM noir, 15 bar

Application
• tuyau polyvalent pour air comprimé, eau et solutions aqueuses
dans des conditions de fonctionnement modérées.
• Idéal pour les pulvérisateurs de liquides, des appareils manuels aux grands pulvérisateurs flottants.
• Extrêmement flexible même à des températures froides, facile à manipuler, résistant aux plis et à l'écrasement"

Plage de température
• 40°C to + 82°C
• 40°F to +180°F

Pression d'éclatement
• 3:1

Paroi intérieure
• Caoutchouc EPDM noir
• Extrudé lisse et sans soudure

Inserts
• 2 à 4 inserts en polyester
• Haute résistance à la traction

Feuille de couverture
• Caoutchouc EPDM noir
• Résistant à la chaleur, aux conditions climatiques extrêmes et à l'ozone
• Lisse et résistant à l'usure
• Extrudé sans soudure

Marquage
• GOODALL ARBIT 200PSI/15BAR WP (size) MAX.180°F/82°C

Raccords
• Selon le choix

Options
• Rapport de test d'impression
• Gravure laser claire sur manchon de gravure rotatif"

Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 3
  • 3
3 of Tuyau ARBIT, EPDM noir, 15 bar
ProduitDiamètre intérieur [mm]Diamètre extérieur [mm]Pression maximum de service [bar]DisponiblePrixhors TVA