12.20 CHF/ Mètrehors TVA
13.19 CHFTVA incluse
20 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 12.20 CHF | - |
60+ | 7.65 CHF | 37.30% |
120+ | 6.95 CHF | 43.03% |
180+ | 6.20 CHF | 49.18% |
240+ | 5.70 CHF | 53.28% |
480+ | 5.45 CHF | 55.33% |
960+ | 5.25 CHF | 56.97% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GOODALL |
Type | Arbit |
Diamètre intérieur | 19 mm |
Diamètre extérieur | 28.5 mm |
Pression maximum de service | 15 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 45 bar |
Rayon de courbure min. | 114.3 mm |
Longueur du rouleau | 60 m |
Plage de température | de -40 jusqu'à 82 °C |