5.85 CHF/ Mètrehors TVA
6.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 25.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5.85 CHF | - |
60+ | 3.57 CHF | 38.97% |
120+ | 3.31 CHF | 43.42% |
180+ | 3.00 CHF | 48.72% |
240+ | 2.68 CHF | 54.19% |
480+ | 2.63 CHF | 55.04% |
960+ | 2.58 CHF | 55.90% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GOODALL |
Type | Arbit |
Diamètre intérieur | 10 mm |
Diamètre extérieur | 16.5 mm |
Pression maximum de service | 15 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 45 bar |
Rayon de courbure min. | 57.2 mm |
Longueur du rouleau | 60 m |
Plage de température | de -40 jusqu'à 82 °C |