85.00 CHF/ Mètrehors TVA
91.89 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1
22 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 85.00 CHF | - |
30+ | 76.50 CHF | 10.00% |
60+ | 68.90 CHF | 18.94% |
120+ | 65.00 CHF | 23.53% |
240+ | 63.20 CHF | 25.65% |
480+ | 61.30 CHF | 27.88% |
960+ | 59.40 CHF | 30.12% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GOODALL |
Série | Abrader |
Type | SD |
Type | MULTISPIRAL |
Diamètre intérieur | 76 mm |
Pression de service max. à 20 °C | 10 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 90 % |
Plage de température | de -20 jusqu'à 70 °C |
Pression maximum de service | 10 bar |
Longueur du rouleau | 30 m |
Conforme EC1935/2004 | Non |