Eriks
GOODALL

Tuyau en caoutchouc Abrader SD 10bar, pour ciment sec, sable, boues

Application
Tuyau d'aspiration et de transport pour les applications dans lesquelles
la résistance à l'abrasion est la principale exigence :
• Ciment sec
• Sable et boue
• Gravier
• Semences ou matériaux abrasifs

Plage de température:
• 30°C to +80°C
• 22°F to +176°F

Pression d'éclatement:
• 10 bar
• Facteur de sécurité 3:1

Âme de l'appareil:
• Caoutchouc NR/BR/SBR, noir, lisse
• conductibilité électrique : R < 106 Ω
• Haute résistance à l'abrasion : usure moyenne du tube
50 mm³ (selon la norme ISO 4649:2021).

Inserts:
• multiples inserts textiles tressés haute résistance
• spirale de fils d'acier encastrée, résistante au vide

Couverture:
• Caoutchouc SBR, noir, à motif de tissu
• résistant à l'usure, à l'ozone et aux intempéries
• Conducteur électrique : R < 106 Ω

Marquage
• Bande longitudinale verte : GOODALL ABRADER SD - BULK MATERIAL 10 BAR - 150 PSI Ω
• Bande en relief : GOODALL ABRADER SD - 10 bar (150PSI) - quarter/year

Raccords
• Selon le choix

Options
• Rapport de test d'impression
• Gravure laser claire sur manchon de gravure pivotant
Image 1
  • 5
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 3
  • 1
5 of Tuyau en caoutchouc Abrader SD 10bar, pour ciment sec, sable, boues
ProduitTypeDiamètre intérieur [mm]Pression de service max. à 20 °C [bar]DisponiblePrixhors TVA