71.80 CHF/ Mètrehors TVA
77.62 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1
30,5 En stock - Date de livraison estimée 12.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 71.80 CHF | - |
30+ | 64.60 CHF | 10.03% |
60+ | 58.10 CHF | 19.08% |
120+ | 55.00 CHF | 23.40% |
240+ | 53.30 CHF | 25.77% |
480+ | 51.70 CHF | 27.99% |
960+ | 50.20 CHF | 30.08% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GOODALL |
Série | Abrader |
Type | SD |
Type | MULTISPIRAL |
Diamètre intérieur | 63 mm |
Pression de service max. à 20 °C | 10 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 90 % |
Plage de température | de -20 jusqu'à 70 °C |
Pression maximum de service | 10 bar |
Longueur du rouleau | 30 m |
Conforme EC1935/2004 | Non |