Eriks
GOODALL

GOODALL Tuyau de caoutchouc Abrader SD 10bar Ø102x7mm - longueur 30,5m

  • ERIKS:14890176
Image 1
Application
Tuyau d'aspiration et de transport pour les applications dans lesquelles
la résistance à l'abrasion est la principale exigence :
• Ciment sec
• Sable et boue
• Gravier
• Semences ou matériaux abrasifs

Plage de température:
• 30°C to +80°C
• 22°F to +176°F

Pression d'éclatement:
• 10 bar
• Facteur de sécurité 3:1

Âme de l'appareil:
• Caoutchouc NR/BR/SBR, noir, lisse
• conductibilité électrique : R < 106 Ω
• Haute résistance à l'abrasion : usure moyenne du tube
50 mm³ (selon la norme ISO 4649:2021).

Inserts:
• multiples inserts textiles tressés haute résistance
• spirale de fils d'acier encastrée, résistante au vide

Couverture:
• Caoutchouc SBR, noir, à motif de tissu
• résistant à l'usure, à l'ozone et aux intempéries
• Conducteur électrique : R < 106 Ω

Marquage
• Bande longitudinale verte : GOODALL ABRADER SD - BULK MATERIAL 10 BAR - 150 PSI Ω
• Bande en relief : GOODALL ABRADER SD - 10 bar (150PSI) - quarter/year

Raccords
• Selon le choix

Options
• Rapport de test d'impression
• Gravure laser claire sur manchon de gravure pivotant
Ajouter à la liste

108.50 CHF/ Mètrehors TVA

117.29 CHFTVA incluse

Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1

126,4 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

108.50 CHF

-

30+

97.30 CHF

10.32%

60+

87.60 CHF

19.26%

120+

82.70 CHF

23.78%

240+

80.30 CHF

25.99%

480+

77.90 CHF

28.20%

960+

75.50 CHF

30.41%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GOODALL
Série
Abrader
Type
SD
Type
MULTISPIRAL
Diamètre intérieur
102 mm
Pression de service max. à 20 °C
10 bar
Résistance au vide à 20 °C
90 %
Plage de température
de -20 jusqu'à 70 °C
Pression maximum de service
10 bar
Longueur du rouleau
30 m
Conforme EC1935/2004
Non