22.60 CHF/ Unitéhors TVA
24.43 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GF |
Série | 108 |
Forme | Coude |
Matériau | PVDF |
Raccord diamètre extérieur | 20 mm |
Raccord | Embout en plastique à souder |
Classe de pression | PN16 |
Adapté pour raccord électrosoudable | Non |
Angle du coude | 90 ° |
Température minimum de service | -20 °C |
Température maximum de service | 140 °C |