Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
CH - français
Accueil
Coude 90° Série: 108 PVDF PN16...
Coude 90° Série: 108 PVDF PN16 Embout en plastique à souder
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Spécifications partagées
Afficher uniquement en stock
Forme
Coude
2
Raccord diamètre extérieur [mm]
20
1
25
1
Classe de pression
PN16
2
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
2
of
Coude 90° Série: 108 PVDF PN16 Embout en plastique à souder
Produit
Forme
Raccord diamètre extérieur [mm]
Classe de pression
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Forme
Raccord diamètre extérieur [mm]
Classe de pression
Disponible
Prix
hors TVA
Coude angle 90° PVDF PN16 25mm 735.108.632
Coude
25
PN16
25.90 CHF
/
unité
Coude angle 90° PVDF PN16 20mm 735.108.631
Coude
20
PN16
22.60 CHF
/
unité
Se connecter