Eriks
GF

GF Coude angle 45° PE100 SDR11 180mm 753.151.818

  • ERIKS:12180853
Image 1
Ajouter à la liste

727.07 CHF/ Unitéhors TVA

785.96 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GF
Série
158
Forme
Coude
Matériau
PE 100
Raccord diamètre extérieur
180 mm
Raccord
Embout en plastique à souder
Classe de pression
PN16
Adapté pour raccord électrosoudable
Non
Angle du coude
45 °
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
45 °C