Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
CH - français
Accueil
Courbe 45° Série: 158 PE SDR11...
Courbe 45° Série: 158 PE SDR11 soudure bout à bout
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Spécifications partagées
Afficher uniquement en stock
Forme
Coude
1
Raccord diamètre extérieur [mm]
180
1
Classe de pression
PN16
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Courbe 45° Série: 158 PE SDR11 soudure bout à bout
Produit
Forme
Raccord diamètre extérieur [mm]
Classe de pression
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Forme
Raccord diamètre extérieur [mm]
Classe de pression
Disponible
Prix
hors TVA
Coude angle 45° PE100 SDR11 180mm 753.151.818
Coude
180
PN16
727.07 CHF
/
unité
Se connecter