21.45 CHF/ Mètrehors TVA
23.19 CHFTVA incluse
19 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 21.45 CHF | - |
20+ | 20.30 CHF | 5.36% |
30+ | 19.55 CHF | 8.86% |
50+ | 18.95 CHF | 11.66% |
100+ | 18.40 CHF | 14.22% |
200+ | 17.85 CHF | 16.78% |
400+ | 17.35 CHF | 19.11% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | 1000 MC/MK |
Type de raccord à sertir | 1002 MP |
Matériau d'accouplement | Acier zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN02 |
Flexible diam. int. | 2 mm |
Flexible diam. int. | 1/16 in |
Diamètre extérieur | 4.9 mm |
Pression maximum de service | 630 bar |
Rayon de courbure | 20 mm |
Sorte de tresse | Tissu synthétique |
Matériau de la paroi intérieur | PA |
Matériau de la robe | PUR |
Couleur de la robe | Noir |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 2,5 bar |
Température de service (continu) | de -40 jusqu'à 100 °C |
Norme | DIN 24951, SAE 100 R7 |