Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
CH - français
Accueil
Tuyaux de mesure type 1000 MC/...
Tuyaux de mesure type 1000 MC/MK
Robe extérieure excellente résistance à l'ozone et aux rayons ultra-violets
Indication de commande
Tous les raccords y compris douilles à sertir. Autres dimensions livrables sur demande. Changements de dimensions réservés.
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Spécifications partagées
Afficher uniquement en stock
Type de raccord à sertir
1002 MK
1
1002 MP
1
Matériau d'accouplement
Acier zingué
2
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
2
of
Tuyaux de mesure type 1000 MC/MK
Produit
Type de raccord à sertir
Matériau d'accouplement
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Type de raccord à sertir
Matériau d'accouplement
Disponible
Prix
hors TVA
Tuyaux de mesure type 1000 MC/MK 1/16" 630bar
1002 MP
Acier zingué
21.45 CHF
/
mètre
Tuyaux de mesure type 1000 MC/MK 1/16" 400bar
1002 MK
Acier zingué
19.65 CHF
/
mètre
Se connecter